98,17 €/ Unitéhors TVA
118,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 8796 |
Type | Ring End Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 32 mm |
Type | Clé à œil |
Coudé | 0 |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 999 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 486 g |
Largeur de tête, grand format | 54 mm |
Hauteur de tête, grand format | 20 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Autre |