Eriks
GEDORE

GEDORE 8794-03 Cliquet emboîtable 3/4" Z 22

  • ERIKS:11894830
  • Fabricant:4002805921432
Image 1
Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, Diamètre du porte-journal 22 mm, 3/4" max charge continue 850 N-m
Ajouter à la liste

208,98 €/ Unitéhors TVA

252,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
950 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
20 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Avec poignée
Non
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
10 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non