Eriks
GEDORE

GEDORE 8756-08 Clé à douille Z 16 8 mm

  • ERIKS:23071132
  • Fabricant:4002805875681
Image 1
Pour résoudre des problèmes de montage difficiles, Diamètre du porte-journal: 16 mm
Ajouter à la liste

95,36 €/ Unitéhors TVA

115,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur de lame
36 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Ouverture de clé
8 mm
Longueur totale
58.5 mm
Avec tête sphérique
Non
Feature EF011317_
Non
Matériau de la poignée
Autre
Testé par le VDE
Non