Eriks
GEDORE

GEDORE 8754-01 Cliquet réversible à glisser 16 Z - 3/8

  • ERIKS:23071127
  • Fabricant:4002805875414
Image 1
Cliquet en 3/8" ou 1/2", Diamètre du porte-journal: 16 mm, 3/8" = 135 N-m de capacité de charge continue, 1/2" = 340 N-m de capacité de charge continue
Ajouter à la liste

106,56 €/ Unitéhors TVA

128,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Oui
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
170 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
10 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Non
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Avec poignée
Non
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
10 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non