Eriks
GEDORE

GEDORE 8566-01 Clé dynamométrique DREMOMETER BL 1/2" 25-120 Nm

  • ERIKS:23070704
  • Fabricant:4002805856611
Image 1
Clé dynamométrique à carré de 1/2" dans la gamme 25-120 N?m, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Double échelle pour les gammes de mesure en lbf-ft, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Fonctionnement sans erreur-pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Économie d'énergie grâce à l'utilisation de tubes d'extension optionnels
Ajouter à la liste

601,63 €/ Unitéhors TVA

727,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur totale
462 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
30 mm
Largeur de tête
35 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Poids
1500 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non