Eriks
GEDORE

GEDORE 8564-01 Clé dynamométrique DREMOMETER E 1" 750-2000 Nm

  • ERIKS:23904022
  • Fabricant:4002805856413
Image 1
Clés dynamométriques à entraînement carré de 1" dans la gamme 750-2000 N?m, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Échelle mono pour les plages de mesure dans la plage N·m, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Fonctionnement sans erreur-pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Économie d'énergie grâce à l'utilisation de deux tubes de rallonge
Ajouter à la liste

2 771,82 €/ Unitéhors TVA

3 353,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1" in
Longueur totale
932 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
40 mm
Largeur de tête
60 mm
Dimension raccord
25 mm
Poids
12000 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non