Eriks
GEDORE

GEDORE 8563-10 Clé dynamométrique DREMOMETER D 3/4'' 155-760 Nm

  • ERIKS:23903989
  • Fabricant:4002805856314
Image 1
Clé dynamométrique à entraînement carré de 3/4" dans la gamme 155-760 N?m, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Double échelle pour les gammes de mesure en lbf-ft, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Fonctionnement sans erreur-pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2
Ajouter à la liste

1 315,25 €/ Unitéhors TVA

1 591,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur totale
812 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
35 mm
Largeur de tête
45 mm
Dimension raccord
20 mm
Poids
3450 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non