Eriks
GEDORE

GEDORE 8563-01 Clé dynamométrique DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm

  • ERIKS:23903850
  • Fabricant:4002805863015
Image 1
Clé dynamométrique à entraînement carré de 3/4" dans la gamme 155-760 N?m, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Double échelle pour les gammes de mesure en lbf-ft, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Fonctionnement sans erreur-pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Économie d'énergie grâce à l'utilisation de tubes d'extension optionnels
Ajouter à la liste

1 523,07 €/ Unitéhors TVA

1 842,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Longueur totale
812 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Adapté à une rallonge
Oui
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
35 mm
Largeur de tête
45 mm
Dimension raccord
20 mm
Poids
5000 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non