Eriks
GEDORE

GEDORE 8554-01 Clé dynamométrique DREMOMETER AM 1/4" 6-30 Nm

  • ERIKS:23904187
  • Fabricant:4002805855409
Image 1
Clé dynamométrique à entraînement carré de 1/4" dans la plage 6-30 N-m, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche, Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Double échelle pour les plages de mesure dans la gamme lbf-in, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Fonctionnement sans erreur-pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2
Ajouter à la liste

442,82 €/ Unitéhors TVA

535,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur totale
268 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
30 mm
Largeur de tête
30 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Poids
850 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non