Eriks
GEDORE

GEDORE 8551 TGZ-2 Porte-outil à cliquet et il de centrage taille 2 M5-M12

  • ERIKS:14455101
  • Fabricant:4010886951996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec il de centrage encastré-Facilite l'alignement correct du taraud/vis de retrait, Conduite à droite et à gauche commutable, Poignée transversale coulissante, Avec mandrin à deux mâchoires pour tenir des queues carrées
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
8551 TGZ
Type
Tool Holder
Dimension tourne-à-gauche
2
Approprié pour dimension de filetage métrique
M5 à M12
Matériau
Acier
Poids
275 g
Longueur totale
110 mm
Modèle
8551 TGZ-2
Version à cliquet
Oui
Réglable
Oui
Exécution longue
Non