1 372,95 €/ Unitéhors TVA
1 661,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur totale | 846 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 35 mm |
Largeur de tête | 45 mm |
Poids | 3000 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Testé par le VDE | Non |