Eriks
GEDORE

GEDORE 8462-01 Clé dynamométrique DREMOMETER CZ 16Z 80-400Nm

  • ERIKS:23071366
  • Fabricant:4002805846216
Image 1
Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible), Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Actionnement uniquement au centre de la poignée, Observez le bloc de jauge pour les accessoires spéciaux
Ajouter à la liste

727,86 €/ Unitéhors TVA

880,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
16 in
Longueur totale
645 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
30 mm
Largeur de tête
35 mm
Poids
2000 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non