Eriks
GEDORE

GEDORE 8460-01 Clé dynamométrique DREMOMETER AZ 16Z 8-40Nm

  • ERIKS:23071364
  • Fabricant:4002805846018
Image 1
Porte-pointe pour outils à emboîter (mâchoire, anneau, cliquet réversible), Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 partie 2, Actionnement uniquement au centre de la poignée, Observez le bloc de jauge pour les accessoires spéciaux
Ajouter à la liste

517,49 €/ Unitéhors TVA

626,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur totale
366 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
30 mm
Largeur de tête
35 mm
Poids
1000 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non