30,02 €/ Unitéhors TVA
36,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 160 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Largeur de tête | 27 mm |
Hauteur de tête | 23.5 mm |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Revêtement du surface | Autre |
Poids | 242 g |
Testé par le VDE | Non |