Eriks
GEDORE

GEDORE 8353-1 Dénudeur de fil électronique

  • ERIKS:11894471
  • Fabricant:4010886855775
Image 1
Outil polyvalent pour couper, dénuder, serrer
Ajouter à la liste

19,64 €/ Unitéhors TVA

23,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Plage de l'isolation section
0.25 - 0.81 mmk
Longueur
175 mm
Longueur de dénudation réglable
Non
Profondeur d'entaillage réglable
Non
Coupure longitudinalle
Non
Coupe ronde
Oui
Coupe de spirale
Non
Avec coupeur de fil
Oui
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
2 composants
Avec protection contre l'impact
Non
Autoréglage
Non
Longueur des joues
40 mm
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non