25,41 €/ Unitéhors TVA
30,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 150 mm |
Forme | Coudé |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Avec protection contre l'impact | Non |
Poids | 92 g |
Matériau | Acier |
Longueur des joues | 35 mm |
Avec fonction de décapage, de désisolement | Non |
Certifié ESD | Non |
Avec coupeur de fil | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Housse de poignée | EV017361 |
Testé par le VDE | Non |