Eriks
GEDORE

GEDORE 8350-8 Coupeur latéral électronique

  • ERIKS:11895495
  • Fabricant:4010886855713
Image 1
Tête de forme large, pointue, Taillants à 21°, avec chanfrein fin, Capacités de coupe: Fil mi-dur: max. 1, 6 mm / AWG 14, Fil mi-dur: 1, 63 mm/AWG 14
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Forme
Standard
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Autre