Eriks
GEDORE

GEDORE 8318-160 TL Cisailles à levier

  • ERIKS:23073098
  • Fabricant:4010886674550
Image 1
Puissance de coupe élevée grâce à la double articulation, Tête et articulation en acier spécial, tête brunie
Ajouter à la liste

69,29 €/ Unitéhors TVA

83,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Forme
Standard
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
24.5 mm
Hauteur de tête
19 mm
Revêtement du surface
Chromé