Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-200 JC Coupeuse latérale électrique 200 mm

  • ERIKS:23073097
  • Fabricant:4010886674505
Image 1
Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63-65 HRC, For hard wire/piano wire-values see table, Max. cutting capacity Ø 1.4-2.0 mm, Induction hardened cutting edges 63-65 HRC, Highest cutting performance with less effort
Ajouter à la liste

38,13 €/ Unitéhors TVA

46,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
28 mm
Hauteur de tête
22 mm
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé