Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-140 TL Coupeuse latérale motorisée 140 mm

  • ERIKS:23073276
  • Fabricant:4010886671191
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC, Pour fils durs/cordes à piano-cf. tableau, Max. capacité de coupe Ø 1,4-2,0 mm, Arêtes de coupe trempées par induction 63-65 HRC, La meilleure performance de coupe avec moins d'efforts
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
22 mm
Hauteur de tête
9.5 mm
Revêtement du surface
Autre