Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-140 JC Coupeuse latérale motorisée 140 mm

  • ERIKS:23073095
  • Fabricant:4010886674413
Image 1
Induction-hardened precision cutting edges, hardness 63-65 HRC, For hard wire/piano wire-values see table, Max. cutting capacity Ø 1.4-2.0 mm, Induction hardened cutting edges 63-65 HRC, Highest cutting performance with less effort
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Forme
Pince coupante diagonale renforcée
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
22 mm
Hauteur de tête
17 mm
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Chromé