34,66 €/ Unitéhors TVA
41,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 160 mm |
Plage de l'isolation diamètre | 1.5 - 2.5 mm |
Longueur de dénudation réglable | Non |
Profondeur d'entaillage réglable | Non |
Coupure longitudinalle | Non |
Coupe ronde | Non |
Coupe de spirale | Non |
Avec coupeur de fil | Oui |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 2 composants |
Autoréglage | Non |
Longueur des joues | 19 mm |
Largeur de tête | 22 mm |
Hauteur de tête | 19 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 235 g |
Testé par le VDE | Non |