28,88 €/ Unitéhors TVA
34,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 8314-180 |
Type | Power Side Cutter |
Longueur | 180 mm |
Approprié pour | Fils durs : 2,5 mm / 10 AWG Fils mi-durs : 3 mm / 9 AWG Fils souples : 4 mm / 6 AWG |
Modèle | 8314-180 JC |
Matériau | Acier |
Longueur totale | 180 mm |
Longueur des joues | 25 mm |