Eriks
GEDORE

GEDORE 8313-140 TL Coupeuses latérales

  • ERIKS:23073274
  • Fabricant:4010886674604
Image 1
Noires, surfaces de coupe rectifiées, ouverture automatique par ressort de compression, Ouverture automatique par ressort de pression, Uniquement pour le plastique, TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
141 mm
Forme
Standard
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
18.5 mm
Revêtement du surface
Chromé