Eriks
GEDORE

GEDORE 8313-125 TL Coupeuses latérales

  • ERIKS:23073272
  • Fabricant:4010886674598
Image 1
Noires, surfaces de coupe rectifiées, ouverture automatique par ressort de compression, Ouverture automatique par ressort de pression, Uniquement pour le plastique, TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
125 mm
Forme
Standard
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Non
Largeur de tête
17 mm
Revêtement du surface
Autre