Eriks
GEDORE

GEDORE 8307-4 Pinces à becs de bécassine pour l'électronique

  • ERIKS:11894401
  • Fabricant:4010886840788
Image 1
Surfaces de préhension polies lisses, Avec ressort douverture, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge), ESD = électriquement conducteur
Ajouter à la liste

46,18 €/ Unitéhors TVA

55,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
140 mm
Forme
Droit
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Type de poignée
2 composants
Avec protection contre l'impact
Non
Poids
74 g
Matériau
Acier
Longueur des joues
31 mm
Avec fonction de décapage, de désisolement
Non
Certifié ESD
Oui
Revêtement du surface
Autre
Housse de poignée
EV017361
Testé par le VDE
Non