49,65 €/ Unitéhors TVA
60,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 140 mm |
Forme | Coudé |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Approprié pour fibre de verre | Non |
Isolé | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Avec protection contre l'impact | Non |
Poids | 81 g |
Matériau | Acier |
Longueur des joues | 22 mm |
Certifié ESD | Oui |
Revêtement du surface | Autre |
Housse de poignée | EV017361 |
Feature EF016139_ | Dentelé |
Testé par le VDE | Non |