Eriks
GEDORE

GEDORE 8306-1 Coupeuses latérales

  • ERIKS:23073041
  • Fabricant:4010886672648
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC, Capacités de coupe: ESD = électriquement conducteur, Acier doux: 1,0 mm/AWG 18, Fil mi-dur: 1,0 mm / 18 AWG , ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge)
Ajouter à la liste

51,97 €/ Unitéhors TVA

62,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
125 mm
Forme
Standard
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Certifié ESD
Oui
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Autre