Eriks
GEDORE

GEDORE 8305-9 Pince à becs plats

  • ERIKS:11894370
  • Fabricant:4010886672631
Image 1
Sans stries, ESD = dérivant lélectricité statique (Electro Static Discharge), ESD = électriquement conducteur
Ajouter à la liste

43,89 €/ Unitéhors TVA

53,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
135 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Poids
73 g
Matériau
Acier
Longueur totale
130 mm
Longueur des joues
23 mm
Certifié ESD
Oui
Housse de poignée
EV017361
Revêtement du surface
Autre
Testé par le VDE
Non