46,18 €/ Unitéhors TVA
55,88 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 155 mm |
Forme | Coudé |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Oui |
Type de poignée | 2 composants |
Poids | 111 g |
Matériau | Acier |
Forme de presse | Autre |
Longueur des joues | 39 mm |
Avec pince coupante latérale | Non |
Feature EF016140_ | Oui |
Avec fonction de décapage, de désisolement | Non |
Avec coupeur de fil | Non |
Revêtement du surface | Autre |
Housse de poignée | EV017361 |
Feature EF016139_ | Dentelé |
Testé par le VDE | Non |