Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-225 TL Pince combinée de puissance 225 mm

  • ERIKS:23072326
  • Fabricant:4010886670804
Image 1
Forte accumulation de force grâce à la forme convexe de la poignée (légèrement arrondie), la force est uniformément répartie, Pour une utilisation intense en continu, Effet de levier important pour une coupe plus facile, Mors de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC, Pour matériaux ronds ou plats, Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1, 6 mm, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu, Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée, * Des surfaces/poignées bombées avec un léger arrondi évitent les pointes de couple ponctuelles défavorables. La force est ainsi répartie de manière régulière sur la surface de la main., Surface de préhension avec coupe pour une prise particulièrement bonne, Surfaces de préhension à dents grossières pour maintenir fermement les vis, les tuyaux, etc.
Ajouter à la liste

26,56 €/ Unitéhors TVA

32,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
229 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
345 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
42.2 mm
Largeur de tête
27.7 mm
Hauteur de tête
13 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Oui
Housse de poignée
Plastifié
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non