Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-200 JC Pince de combinaison de puissance 200 mm

  • ERIKS:11894350
  • Fabricant:4010886670736
Image 1
Effet de levier important pour une coupe plus facile, Mors de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC, Pour matériaux ronds ou plats, Pour tous les fils, y compris les cordes à piano, 1, 6 mm, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Non
Poids
335 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
39.5 mm
Largeur de tête
27 mm
Hauteur de tête
12.4 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
EV017361
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non