Eriks
GEDORE

GEDORE 8245-160 TL Pinces combinées

  • ERIKS:23072318
  • Fabricant:4010886673003
Image 1
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC, Pour matériaux ronds ou plats, Pour fils mi-durs 1, 6 mm, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
167 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
34 mm
Largeur de tête
23 mm
Hauteur de tête
8.8 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
Plastifié
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non