Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-200 TL Pince combinée 200 mm

  • ERIKS:23072321
  • Fabricant:4010886671184
Image 1
Coupe-fils rapporté, Pour fils mi-durs 1, 6 mm, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
285 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
42 mm
Largeur de tête
29.5 mm
Hauteur de tête
12.5 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
Plastifié
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non