Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-200 JC Pince combinée 200 mm

  • ERIKS:23072257
  • Fabricant:4010886673218
Image 1
Lay-on cutter box, For medium-hard wire 1.6 mm, Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62-64 HRC, GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
2 composants
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Non
Poids
341 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
42 mm
Largeur de tête
29.5 mm
Hauteur de tête
12.5 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
EV017361
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non