Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-180 TL Pince combinée 180 mm

  • ERIKS:23072256
  • Fabricant:4010886671146
Image 1
Coupe-fils rapporté, Pour fils mi-durs 1, 6 mm, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

24,25 €/ Unitéhors TVA

29,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
180 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Oui
Poids
219 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
38 mm
Largeur de tête
27 mm
Hauteur de tête
11.8 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
Plastifié
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non