Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-180 JC Pince combinée 180 mm

  • ERIKS:23072254
  • Fabricant:4010886673157
Image 1
Lay-on cutter box, For medium-hard wire 1.6 mm, Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62-64 HRC, GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
180 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
2 composants
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Non
Poids
261 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Longueur des joues
38 mm
Largeur de tête
27 mm
Hauteur de tête
11.8 mm
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF016140_
Non
Housse de poignée
EV017361
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non