Eriks
GEDORE

GEDORE 8200-01 Dispositif de mesure de l'angle de rotation 1/2

  • ERIKS:23071361
  • Fabricant:4002805918036
Image 1
Serrage par couple et angle, Version: Instrument de mesure pour serrage angulaire distincts avec carré conducteur 1/2" ou 3/4", N° 8200-01/-02 avec griffe coulissante et bras magnétique, N° 8200-11 uniquement avec bras magnétique, A utiliser avec une clé dynamométrique appropriée, La charge maximale de la clé dynamométrique ne doit pas être dépassée, Il est interdit de dépasser la charge maximale de la clé dynamométrique., Etendue de la livraison:
Ajouter à la liste

251,04 €/ Unitéhors TVA

303,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type d'accessoires
Instrument de mesure
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Non
Admission
1/2"