Eriks
GEDORE

GEDORE 8179 900 Coupeuse de mailles en acier de construction

  • ERIKS:13551885
  • Fabricant:4010886933794
Image 1
Tête coupante interchangeable, Têtes coupantes en acier au chrome-vanadium, Max. capacité de coupe jusqu'à 40 HRC, spécifications pour les matériaux ronds de 9 mm ou 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Résistance à la traction
Ajouter à la liste

160,56 €/ Unitéhors TVA

194,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE