Eriks
GEDORE

GEDORE 8146 Strip-teaseuse auto-ajustée

  • ERIKS:11895577
  • Fabricant:4010886855188
Image 1
Dimensions: 191 x 123 x 20 mm, 8146-1 avec lame plate: 0, 02-10 mm2 / AWG 34-8 (pour isolations PVC), 8146-2 avec lame ronde: 4-16 mm2 / AWG 10-5, 8146-3 avec lame en V: PTFE 0, 1-4 mm2 / AWG 28-12 (pour toutes les isolations), Capacités de coupe: Conducteurs rigides jusquà 1,5 mm2 / AWG 16, Conducteurs rigides jusqu'à 1,5 mm²/AWG 16
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE