41,58 €/ Unitéhors TVA
50,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 200 mm |
Forme | Coudé |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Oui |
Type de poignée | 2 composants |
Poids | 231 g |
Matériau | Acier |
Forme de presse | Autre |
Longueur des joues | 74 mm |
Largeur de tête | 18.5 mm |
Hauteur de tête | 9.5 mm |
Avec pince coupante latérale | Non |
Feature EF016140_ | Oui |
Avec fonction de décapage, de désisolement | Non |
Avec coupeur de fil | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Housse de poignée | EV017361 |
Feature EF016139_ | Dentelé |
Testé par le VDE | Non |