Eriks
GEDORE

GEDORE 8136-200 JC Pinces mécaniques

  • ERIKS:11894266
  • Fabricant:4010886672273
Image 1
Becs demi-ronds, surface de préhension à stries croisées, Pour travaux de maintien, de préhension et de cintrage, Avec pointe fine pour un travail sûr, même dans les endroits difficiles daccès, Avec une pointe fine, pour travailler en toute sécurité même dans des espaces confinés
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Forme
Droit
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Isolé
Oui
Type de poignée
2 composants
Poids
241 g
Matériau
Acier
Forme de presse
Autre
Longueur des joues
75.7 mm
Largeur de tête
18.5 mm
Hauteur de tête
9.5 mm
Avec pince coupante latérale
Non
Feature EF016140_
Oui
Avec fonction de décapage, de désisolement
Non
Avec coupeur de fil
Non
Revêtement du surface
Chromé
Housse de poignée
EV017361
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non