Eriks
GEDORE

GEDORE 8133-180 TL Pinces multiples

  • ERIKS:11894254
  • Fabricant:4010886877470
Image 1
Becs demi-ronds, surfaces de préhension droites, striés, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC, Pour fils mi-durs 1, 6 mm, Pour fils mi-durs 1, 6 mm
Ajouter à la liste

33,49 €/ Unitéhors TVA

40,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
175 mm
Coupe saillante
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Avec protection contre l'impact
Non
Isolé
Non
Poids
133 g
Matériau
Acier
Forme
Droit
Certifié ESD
Non
Revêtement du surface
Autre
Feature EF016140_
Oui
Housse de poignée
Plastifié
Avec pince coupante latérale
Oui
Feature EF016139_
Dentelé
Testé par le VDE
Non