34,66 €/ Unitéhors TVA
41,94 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 180 mm |
Coupe saillante | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 2 composants |
Avec protection contre l'impact | Non |
Isolé | Non |
Poids | 164 g |
Matériau | Acier |
Forme | Droit |
Certifié ESD | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Feature EF016140_ | Non |
Housse de poignée | EV017361 |
Avec pince coupante latérale | Oui |
Feature EF016139_ | Dentelé |
Testé par le VDE | Non |