Eriks
GEDORE

GEDORE 8132 AB-200 TL Pince plate

  • ERIKS:23073683
  • Fabricant:4010886671122
Image 1
Des pointes à 45° permettent une prise en angle, Pointes à 45° d'angle, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

28,88 €/ Unitéhors TVA

34,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
200 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Longueur des joues
70.5 mm
Largeur de tête
18.5 mm
Hauteur de tête
9.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Autre
Poids
190 g
Testé par le VDE
Non