23,10 €/ Unitéhors TVA
27,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 160 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 1-Pack, composante |
Longueur des joues | 46 mm |
Largeur de tête | 16.5 mm |
Hauteur de tête | 9 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Autre |
Poids | 125 g |
Testé par le VDE | Non |