30,02 €/ Unitéhors TVA
36,32 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 200 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 2 composants |
Longueur des joues | 75.5 mm |
Largeur de tête | 18.5 mm |
Hauteur de tête | 9.5 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 220 g |
Testé par le VDE | Non |