Eriks
GEDORE

GEDORE 8132-160 TL Pince plate et ronde 160 mm

  • ERIKS:23073680
  • Fabricant:4010886671085
Image 1
Pour travaux de maintien, de préhension, de cintrage et de coupe, Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61-63 HRC, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

21,94 €/ Unitéhors TVA

26,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
1-Pack, composante
Longueur des joues
50 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
9 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Autre
Poids
120 g
Testé par le VDE
Non