26,56 €/ Unitéhors TVA
32,14 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 140 mm |
Isolé | Oui |
A double isolation 1000V | 0 |
Type de poignée | 2 composants |
Longueur des joues | 42 mm |
Largeur de tête | 15 mm |
Hauteur de tête | 7.8 mm |
Housse de poignée | EV017361 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Chromé |
Poids | 110 g |
Testé par le VDE | Non |