Eriks
GEDORE

GEDORE 8122-160 JC Pince à becs ronds 160 mm

  • ERIKS:23071931
  • Fabricant:4010886671689
Image 1
Pour travaux de préhension et de cintrage, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
160 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
0
Type de poignée
2 composants
Longueur des joues
48 mm
Largeur de tête
16.5 mm
Hauteur de tête
8.7 mm
Housse de poignée
EV017361
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Chromé
Poids
150 g
Testé par le VDE
Non